17X2743 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B108/17x2743Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B108/B2790 - 888931
Rubix:2974392
Hersteller:888931
EAN:3660338414848
17X2743 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B108/17x2743Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb108
Innenlänge2743 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2743 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B108/17x2743Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb108
Innenlänge2743 mm
Außenlänge2790 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2790 mm
Werkstoffsbr
32,68 exkl. MwSt.
/ Stück
38,89 inkl. MwSt.