13X2190 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:A86 13x2190Li A2220 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739192
Hersteller:962160860
EAN:5414465290459

Produktdetails : 13X2190 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a86 |
| Innenlänge | 2190 mm |
| Außenlänge | 2243 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2220 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen