13X1828 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A72/13x1828Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:867772
Mecaline:A72/A1860 - 888895
Rubix:2974265
Hersteller:888895
EAN:3660338414480

Produktdetails : 13X1828 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A72/13x1828Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a72 |
| Innenlänge | 1828 mm |
| Außenlänge | 1860 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1860 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std