Referenzen
Gates:A52 13X1355LP/1320LI HIPOWER
Rubix:1413017
Hersteller:900210052
EAN:5412571049763

Produktdetails : 13X1320 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a52 |
| Innenlänge | 1320 mm |
| Außenlänge | 1370 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1355 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
