13X1016 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A40/ 13x1016Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:A40/A1050 - 888850
Rubix:2974220
Hersteller:888850
EAN:3660338414039

Produktdetails : 13X1016 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A40/ 13x1016Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a40 |
| Innenlänge | 1016 mm |
| Außenlänge | 1050 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1050 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std