Referenzen
Gates:B69 17X1805LP/1765LI HIPOWER
Rubix:1414783
Hersteller:900310069
EAN:5412571050943

Produktdetails : 17X1765 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b69 |
| Innenlänge | 1765 mm |
| Außenlänge | 1834 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1805 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage