13X1810 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:A71 13x1810Li A1840 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739236
Hersteller:962160710
EAN:5414465289279

Produktdetails : 13X1810 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a71 |
| Innenlänge | 1810 mm |
| Außenlänge | 1863 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1840 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen