Referenzen
INA:NATV15
Rubix:18918
Hersteller:0005796450000
EAN:4012802146714


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : NATV 15 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 105 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natv |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12600 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23400 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort