Referenzen
INA:NATR15-PP-A
Rubix:18883
Hersteller:0055911980000
EAN:4012802420272


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : NATR 15-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Stärken
Trägt hohe Radiallasten sowie Axiallasten, die aus geringen Fluchtfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 95 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natr..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9700 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen