NUTR 17-X-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NUTR17-X-A
Rubix:19267
Hersteller:0097831480000
EAN:4047643188821
NUTR 17-X-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUTR 17-X-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x40x40 mm
Bruttogewicht146 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite21 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienutr..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl5500 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19100 N
Statische Tragzahl, radial - C0r24800 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
50,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std