NA 4905.2RS (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NA 4905.2RS
Rubix:312993
Hersteller:12717
EAN:7316577012104
NA 4905.2RS (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4905.2RS (SKF) Nadellager mit Innenring SKF


Einreihige Nadellager haben Zylinderrollen, deren Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge sehr klein ist. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern. Der Innenring enthält eine zusätzliche Schmierbohrung.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Widersteht Stoßbelastungen
- Montagefertig
- Teilbare Konstruktion
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x42x42 mm
Bruttogewicht92,2 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
42,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std