NATR 30-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATR30-PP-A
Rubix:18895
Hersteller:0057296700000
EAN:4012802459265
NATR 30-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 30-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt hohe Radiallasten sowie Axiallasten, die aus geringen Fluchtfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x62x62 mm
Bruttogewicht443 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite29 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatr..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1300 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr23200 N
Statische Tragzahl, radial - C0r39500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
64,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen