Referenzen
Ersetzte Ref.:PWTR20-2RS-A
INA:PWTR20-2RS-XL
Rubix:19341
Hersteller:0638157530000
EAN:4012802844719


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : PWTR 20-2RS-XL (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Mittelbord, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 238 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | pwtr..-2rs-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24600 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 31000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort