Referenzen
INA:NATR30
Rubix:18894
Hersteller:0000319840000
EAN:4012802132458


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : NATR 30 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 470 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natr |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23200 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 39500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort