Referenzen
INA:NUTR1747-A
Rubix:19268
Hersteller:0095960030000
EAN:4012802419498


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : NUTR 1747-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 220 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nutr..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 30500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen