NATV 25-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATV25-PP-A
Rubix:18926
Hersteller:0057280610000
EAN:4012802459234
NATV 25-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATV 25-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x52x52 mm
Bruttogewicht281 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite25 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatv..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1000 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20200 N
Statische Tragzahl, radial - C0r44500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
53,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std