Referenzen
INA:NUTR1542-X-A
Rubix:115582
Hersteller:0097724640000
EAN:4012802430776


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : NUTR 1542-X-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 163 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nutr..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6500 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18700 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 24200 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std