RSTO 15 (INA) Stützrolle ohne Innenring, ohne Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RSTO15
Rubix:19588
Hersteller:0000542590000
EAN:4012801181549
RSTO 15 (INA) Stützrolle ohne Innenring, ohne Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RSTO 15 (INA) Stützrolle ohne Innenring, ohne Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, offen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x35x35 mm
Bruttogewicht50 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11,8 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Seriersto
Werkstoffstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9100 N
Statische Tragzahl, radial - C0r11100 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
25,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen