NA 2202-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NA2202-2RSR
Rubix:18756
Hersteller:0000276340000
EAN:4012802424058
NA 2202-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 2202-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x35x35 mm
Bruttogewicht75 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Seriena22..-2rsr
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl3400 rpm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
35,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,75 € inkl. MwSt.