Referenzen
SKF:NUTR 4090 A
Rubix:313731
Hersteller:94432
EAN:7316570594140


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : NUTR 4090 A (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF
Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager mit einem Innenring und einem dickwandigen Außenring mit verbesserter balliger Lauffläche. Sie sind werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Axiallasten aufgrund von Schräglage oder Verkippung auf
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion
- Nimmt relativ hohe Axiallasten aufgrund von Schräglage oder Verkippung auf
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1129 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 32 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nutr |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 68,2 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 91,5 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen