NATR 20-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATR20-PP-A
Rubix:18890
Hersteller:0057270220000
EAN:4012802428056
NATR 20-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 20-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt hohe Radiallasten sowie Axiallasten, die aus geringen Fluchtfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x47x47 mm
Bruttogewicht234 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite25 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatr..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2400 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15400 N
Statische Tragzahl, radial - C0r26000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
48,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std