PSHEY 40-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:PSHEY40-XL-N-I
INA:PSHEY40-XL-N
Rubix:14737
Hersteller:0947164470000
EAN:4054372555039


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 88,9 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
Produktdetails : PSHEY 40-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PSHEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 88,9 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 48 mm |
| Außendurchmesser | 116 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Länge | 116 mm |
| Serie | pshey..-xl-n |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Breite | 48 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen