SY 60 WF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SY 60 WF
Rubix:15744
Hersteller:74337
EAN:7316570517064
SY 60 WF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand202 mm
Achshöhe69,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SY 60 WF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das einfach zu montierende Lager hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird mit einem Exzenterspannring auf der Welle befestigt.

Stärken

- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)76,8x240x120 mm
Bruttogewicht4747 g
Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand202 mm
Achshöhe69,9 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager77,8 mm
Außendurchmesser75,64 mm
Höhe137,5 mm
Länge240 mm
Seriesy
Gewicht4,75 kg
Anzahl Löcher2
Breite60 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
146,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen