SY 25 WF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SY 25 WF
Rubix:15702
Hersteller:74303
EAN:7316570070729
SY 25 WF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand110 mm
Achshöhe36,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SY 25 WF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das einfach zu montierende Lager hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird mit einem Exzenterspannring auf der Welle befestigt.

Stärken

- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)44,9x130x50 mm
Bruttogewicht753,5 g
Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand110 mm
Achshöhe36,5 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager44,4 mm
Außendurchmesser33,74 mm
Höhe70 mm
Länge130 mm
Seriesy
Gewicht0,754 kg
Anzahl Löcher2
Breite36 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
42,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen