SY 40 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SY 40 TF
Rubix:15713
Hersteller:27277
EAN:7316577028433


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 135,5 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
Produktdetails : SY 40 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.
Stärken
- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54,2x175x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1787,7 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Befestigungsabstand | 135,5 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Länge | 175 mm |
| Serie | sy |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30700 N |
| Breite | 54,2 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std