Referenzen
INA:RASE25-XL-N
Rubix:14905
Hersteller:0096426760000
EAN:4012802838343


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 102,5 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
Produktdetails : RASE 25-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 102,5 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 36 mm |
| Außendurchmesser | 37,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Länge | 130 mm |
| Serie | rase..-xl-n |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14900 N |
| Breite | 36 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort