SYWK 35 YTH (SKF) Y-TECH Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SYWK 35 YTH
Rubix:314502
Hersteller:443861
EAN:07316574924400


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 126 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
Produktdetails : SYWK 35 YTH (SKF) Y-TECH Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellager-Stehlagergehäuse-Einheiten bestehen aus einem Spannringlager und einem Verbundstoffgehäuse, das leicht aber robust ist und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aufweist. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.
Stärken
- Ausgelegt für konstante und wechselnde Rotation
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit
- Leicht
- Recycelbar
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit
- Leicht
- Recycelbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47,9x164x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 718,2 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Befestigungsabstand | 126 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 42,9 mm |
| Außendurchmesser | 46,1 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 6 mm |
| Höhe | 93 mm |
| Länge | 164 mm |
| Serie | sywk |
| Gewicht | 0,71 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Breite | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen