SY 45 WF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SY 45 WF
Rubix:15720
Hersteller:74324
EAN:7316570407778
SY 45 WF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Befestigungsabstand152 mm
Achshöhe54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SY 45 WF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das einfach zu montierende Lager hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird mit einem Exzenterspannring auf der Welle befestigt.

Stärken

- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)58,9x187x90 mm
Bruttogewicht2362 g
Innendurchmesser45 mm
Befestigungsabstand152 mm
Achshöhe54 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager56,3 mm
Außendurchmesser56,8 mm
Höhe107 mm
Länge187 mm
Seriesy
Gewicht2,2 kg
Anzahl Löcher2
Breite48 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
81,01 exkl. MwSt.
/ Stück
96,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen