SYWK 40 YTH (SKF) Y-TECH Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SYWK 40 YTH
Rubix:314503
Hersteller:443862
EAN:07316574924417


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 143 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
Produktdetails : SYWK 40 YTH (SKF) Y-TECH Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellager-Stehlagergehäuse-Einheiten bestehen aus einem Spannringlager und einem Verbundstoffgehäuse, das leicht aber robust ist und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aufweist. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.
Stärken
- Ausgelegt für konstante und wechselnde Rotation
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit
- Leicht
- Recycelbar
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit
- Leicht
- Recycelbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54,2x176x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 919,4 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Befestigungsabstand | 143 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Außendurchmesser | 51,8 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Länge | 176 mm |
| Serie | sywk40 |
| Gewicht | 0,919 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Breite | 48 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std