SYF 40 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYF 40 TF
Rubix:15754
Hersteller:27320
EAN:7316570912944
SYF 40 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand88,9 mm
Achshöhe49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYF 40 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager-Stehlagergehäuse mit kurzem Fuß bestehen aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse. Diese Ausführung hat Gewindebohrungen für Befestigungsschrauben und eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54,2x116x80 mm
Bruttogewicht1680 g
Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand88,9 mm
Achshöhe49,2 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Außendurchmesser51,8 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen12 mm
Höhe99 mm
Länge116 mm
Seriesyf
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30700 N
Breite48 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
74,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std