Referenzen
SKF:UCP 205/H
Rubix:3399231
EAN:7316579751827


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
Produktdetails : UCP 205/H (SKF) Stehlagereinheit SKF
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese robuste, steife Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
| Werkstoff | lagerstahl |
| Gesamtbreite Lager | 34,1 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10 mm |
| Bauform | feststellschraube |
| Höhe | 36,5 mm |
| Länge | 139,5 mm |
| Dichtung | seal and flinger on both sides |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 0,76 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Breite | 38 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort