PASEY 25-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PASEY25-XL-N
Rubix:14515
Hersteller:0008820700000
EAN:4012802794380
PASEY 25-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand102,5 mm
Achshöhe36,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PASEY 25-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlager-Gehäuseeinheiten PASEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand102,5 mm
Achshöhe36,5 mm
Werkstoffgrauguss
Gesamtbreite Lager36 mm
Außendurchmesser62 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11 mm
Bauform2-loch-sockel
Höhe70 mm
Länge130 mm
Dichtungp-seal
Seriepasey..-xl-n
Gewicht0,61 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14900 N
Breite21 mm
27,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,31 € inkl. MwSt.