SY 60 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SY 60 FM
Rubix:146227
Hersteller:98235
EAN:7316570189506
SY 60 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand202 mm
Achshöhe69,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SY 60 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das einfach zu montierende Lager hat einen schmalen Innenring und wird mit einem Exzenterspannring auf der Welle festgesetzt.

Stärken

- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)69,6x240x120 mm
Bruttogewicht4317 g
Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand202 mm
Achshöhe69,9 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager52,6 mm
Außendurchmesser75,64 mm
Höhe137,5 mm
Länge240 mm
Seriesy
Gewicht4,28 kg
Anzahl Löcher2
Breite60 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
130,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,49 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std