Referenzen
INA:PASEY15-XL
Rubix:14512
Hersteller:0009292040000
EAN:4012802805673


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
Produktdetails : PASEY 15-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PASEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite Lager | 30 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11 mm |
| Bauform | 2-loch |
| Höhe | 57 mm |
| Länge | 125 mm |
| Dichtung | p seals (contact seals) |
| Serie | pasey..-xl |
| Gewicht | 0,41 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10100 N |
| Breite | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std