Referenzen
FAG:UKP210-J7
Rubix:3086181
Hersteller:0812158270000
EAN:4047643261692


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 159 mm |
| Achshöhe | 57,2 mm |
Produktdetails : UKP 210-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG
Stehlager-Gehäuseeinheiten UKP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Spannhülse, RSR-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2950 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Befestigungsabstand | 159 mm |
| Achshöhe | 57,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 34 mm |
| Außendurchmesser | 114 mm |
| Klemme | 55 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 20 mm |
| Bauform | stehlagergehäuse, lange grundfläche, 2-loch-befestigung |
| Höhe | 114 mm |
| Länge | 206 mm |
| Dichtung | rsr (double-sided lip seals, nbr with centrifugal disc) |
| Serie | ukp |
| Gewicht | 2,95 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37500 N |
| Breite | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen