UCP 209/H (SKF) Stehlagereinheit SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:UCP 209/H
Rubix:3032216
EAN:7316579752527
UCP 209/H (SKF) Stehlagereinheit SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Befestigungsabstand146 mm
Achshöhe54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCP 209/H (SKF) Stehlagereinheit SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese robuste, steife Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Befestigungsabstand146 mm
Achshöhe54 mm
Werkstofflagerstahl
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Außendurchmesser85 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen17 mm
Bauformsicherungsschraube
Höhe117 mm
Länge145 mm
Dichtungsingle‑lip inner seal and external flinger on the inner ring
Serieuc range (200 series)
Gewicht2,2 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r21600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33200 N
Breite51 mm
37,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen