SY 35 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SY 35 TF
Rubix:15708
Hersteller:27271
EAN:7316577032126
SY 35 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand126 mm
Achshöhe47,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SY 35 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Stärken

- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47,9x160x70 mm
Bruttogewicht1510,8 g
Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand126 mm
Achshöhe47,6 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager42,9 mm
Außendurchmesser160 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Höhe35 mm
Länge160 mm
Seriesy
Gewicht1,45 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
Breite47,9 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
48,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std