Referenzen
INA:RSHE40-XL-N
Rubix:15296
Hersteller:0945700270000
EAN:4054372514234


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 88,9 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
Produktdetails : RSHE 40-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten RSHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Stärken
PSHE geliefert mit Lager GRAE-NPPB und RSHE mit GE-KRRB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 88,9 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 48 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Länge | 116 mm |
| Serie | rshe..-xl-n |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Breite | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen