Referenzen
INA:PSHE50-XL-N
Rubix:14725
Hersteller:0096448650000
EAN:4012802836219


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 101,6 mm |
| Achshöhe | 57,2 mm |
Produktdetails : PSHE 50-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PSHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Stärken
PSHE geliefert mit Lager GRAE-NPPB und RSHE mit GE-KRRB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 101,6 mm |
| Achshöhe | 57,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 54 mm |
| Außendurchmesser | 69 mm |
| Höhe | 115 mm |
| Länge | 135 mm |
| Serie | pshe..-xl-n |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37500 N |
| Breite | 34 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort