RSHEY 25-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RSHEY25-XL-N
Rubix:15307
Hersteller:0008635640000
EAN:4012802797152


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 50,8 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
Produktdetails : RSHEY 25-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten RSHEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 50,8 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite Lager | 36 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Klemme | 19,8 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10 mm |
| Bauform | sockel mit gewinde (2 schrauben) |
| Höhe | 70 mm |
| Länge | 70 mm |
| Dichtung | contact seals (r) |
| Serie | rshey..-xl-n |
| Gewicht | 0,54 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Breite | 36 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std