UCP 212-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:RASEY60-JIS
FAG:UCP212-J7
Rubix:867669
Hersteller:0808223630000
EAN:4047643247542
UCP 212-J7 (FAG) Stehlagereinheit FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand184 mm
Achshöhe69,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCP 212-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG


Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4610 g
Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand184 mm
Achshöhe69,8 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager65,1 mm
Außendurchmesser138 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen20 mm
Bauformlanger sockel (zwei schrauben), gehäuse aus gusseisen
Höhe138 mm
Länge241 mm
Dichtungrsr seals (both sides)
Serieucp
Gewicht4,62 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r36000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr56000 N
Breite65,1 mm
Zolltarifcode84832000
88,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std