RASE 20-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RASE20-XL-N
Rubix:14903
Hersteller:0096426330000
EAN:4012802838435
RASE 20-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand97,5 mm
Achshöhe33,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RASE 20-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung

Stärken

PASE geliefert mit Lager GRAE-NPPB, PASEY mit GAY-NPPB, RASE mit GE-KRRB, RASEY mit GYE-KRRB und TASE mit GE-KTTB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand97,5 mm
Achshöhe33,3 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager32 mm
Außendurchmesser33 mm
Höhe64 mm
Länge130 mm
Serierase..-xl-n
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13600 N
Breite19 mm
35,22 exkl. MwSt.
/ Stück
41,91 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std