UCP 212/H (SKF) Stehlagereinheit SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:UCP 212/H
Rubix:2438693
EAN:7316579752558
UCP 212/H (SKF) Stehlagereinheit SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand184 mm
Achshöhe69,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCP 212/H (SKF) Stehlagereinheit SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese robuste, steife Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand184 mm
Achshöhe69,8 mm
Werkstofflagerstahl
Gesamtbreite Lager65,1 mm
Außendurchmesser75,64 mm
Klemme16 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen20 mm
Bauformstehlager (normale grundfläche)
Höhe141,5 mm
Länge239,5 mm
Dichtungseal and flinger on both sides (contact, standard)
Serieuc (200 series)
Gewicht4,55 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r36000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52700 N
Breite62 mm
70,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen