SYNT 35 LTS (SKF) Stehlagergehäuseeinheit ConCentra SKF
Rollenlagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SYNT 35 LTS
Rubix:648306
Hersteller:377796
EAN:7316574267712


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 170 mm |
| Achshöhe | 60 mm |
Produktdetails : SYNT 35 LTS (SKF) Stehlagergehäuseeinheit ConCentra SKF
Kissenlager- (Plummer-) Blockrollenlagereinheiten und Spannrollen-Lagereinheiten bestehen aus einem sphärischen oder Kegelrollenlager, das in einem nicht-geteilten Gehäuse montiert ist, das auf einer Auflagefläche verschraubt werden kann. Diese Variante verfügt über ein sphärisches Rollenlager, einen Zweischraubenfuß und eine SKF ConCentra-Verriegelung, die eine wirklich konzentrische enge Passung erzeugt und das korrekte Innenluftspiel im Lager einstellt. Die Einheiten sind abgedichtet und geschmiert und sofort einsatzbereit. Diese Lagereinheit deckt ein breites Spektrum an Anforderungen in metrischen Abmessungen ab.
Rollenlager mit Stehlagergehäuse sowie Spannlagerkopfeinheiten bestehen aus einem Pendel- oder Kegelrollenlager, das in einem ungeteilten Gehäuse montiert ist; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung besteht aus einem Pendelrollenlager, einem Fuß mit zwei Bohrungen und einer SKF ConCentra Befestigung. Mit letzterer wird eine konzentrische Presspassung hergestellt und die korrekte Lagerluft eingestellt. The Einheiten sind abgedichtet, geschmiert und betriebsbereit. Diese Lagereinheit deckt eine Vielzahl von Anforderungen in Anwendungen mit metrischen Abmessungen ab.
Stärken
- Montagebereit
- Robust
- Werkseitig geschmiert und abgedichtet
- Schnelle Montage
- Lange Lebensdauer
- Robust
- Werkseitig geschmiert und abgedichtet
- Schnelle Montage
- Lange Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Befestigungsabstand | 170 mm |
| Achshöhe | 60 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 65 mm |
| Außendurchmesser | 111 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Höhe | 111 mm |
| Länge | 205 mm |
| Serie | synt |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 85000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 86500 N |
| Breite | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
260,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort