UCP 209-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:-T-RASEY45-JIS
FAG:UCP209-J7
Rubix:867666
Hersteller:0808221340000
EAN:4047643247597
UCP 209-J7 (FAG) Stehlagereinheit FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Befestigungsabstand146 mm
Achshöhe54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCP 209-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG


Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2200 g
Innendurchmesser45 mm
Befestigungsabstand146 mm
Achshöhe54 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Außendurchmesser106 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen17 mm
Bauformlanger sockel, mit gewindestiften im innenring
Höhe106 mm
Länge190 mm
Dichtungrsr seals on both sides
Serieucp
Gewicht2,2 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
Breite49,2 mm
Zolltarifcode84832000
45,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,57 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std