UCPA 210-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:-T-UCPA210
FAG:UCPA210-J7
Rubix:1417676
Hersteller:0822445290000
EAN:4054366900333
UCPA 210-J7 (FAG) Stehlagereinheit FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand94 mm
Achshöhe57,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCPA 210-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG


Stehlager-Gehäuseeinheiten UCPA, Graugussgehäuse, mit kurzem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2780 g
Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand94 mm
Achshöhe57,2 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager60 mm
Außendurchmesser116 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen16 mm
Höhe116 mm
Länge130 mm
Serieucpa
Anzahl Löcher2
Breite60 mm
Zolltarifcode84832000
62,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,82 € inkl. MwSt.