Referenzen
INA:PSHE30-XL-N
Rubix:14719
Hersteller:0942912680000
EAN:4054372268922


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 76,2 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
Produktdetails : PSHE 30-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PSHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 76,2 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 40 mm |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10 mm |
| Höhe | 82 mm |
| Länge | 98 mm |
| Serie | pshe..-xl-n |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20700 N |
| Breite | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std