PASE 20-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PASE20-XL-N
Rubix:14488
Hersteller:0096411810000
EAN:4012802839296
PASE 20-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand97,5 mm
Achshöhe33,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PASE 20-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Stärken

PASE wird mit Lager GRAE-NPPB geliefert, PASEY mit GAY-NPPB, RASE mit GE-KRRB, RASEY mit GYE-KRRB und TASE mit GE-KTTB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand97,5 mm
Achshöhe33,3 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager32 mm
Außendurchmesser33 mm
Höhe64 mm
Länge130 mm
Seriepase..-xl-n
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13600 N
Breite19 mm
31,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen