Referenzen
INA:PASE25-XL-N
Rubix:14491
Hersteller:0096423150000
EAN:4012802838985


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 103 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
Produktdetails : PASE 25-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 103 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
| Werkstoff | grauguss (gusseisen mit lamellarem graphit) |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Länge | 130 mm |
| Serie | pase..-xl-n |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14900 N |
| Breite | 36 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen