Referenzen
INA:PBS40-XL
Rubix:14536
Hersteller:0008291450000
EAN:4012802792980


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 136,5 mm |
| Achshöhe | 55 mm |
Produktdetails : PBS 40-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PBS, Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 136,5 mm |
| Achshöhe | 55 mm |
| Werkstoff | stahlblech |
| Gesamtbreite Lager | 53,5 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 13,5 mm |
| Höhe | 106 mm |
| Länge | 180 mm |
| Serie | pbs..-xl |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Breite | 53,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort